- 仕様
- ●オス/メス : メス●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●スタブフランジ付きメスSMAソケット. スタブフランジ付きメスSMAソケット。 4つの取り付け穴を使用してパネルに取り付け可能(ねじは別売り)。 はんだ接続。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応