曜日別特売
1SMB5926BT3G onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 3 W onsemi 02189787

onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 3 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード02189787品番1SMB5926BT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 34.1mA●最大ツェナーインピーダンス : 5.5 Ω, 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする