MM5Z3V3T1G onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW onsemi 02189945

onsemi ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(200個)注文コード02189945品番MM5Z3V3T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 95Ω●最大逆漏れ電流 : 5μA●寸法 : 1.3×0.9×0.7mm●動作温度 Max : +150 ℃mV/K●ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする