3003234 ニッペ クリスタコート 超低汚染性コーティング剤 ニッぺ(日本ペイント) 02190925 3003234 ニッペ クリスタコート 超低汚染性コーティング剤 ニッぺ(日本ペイント) 02190925

ニッペ クリスタコート 超低汚染性コーティング剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(8kg) 注文コード02190925 品番3003234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。
「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。
作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。
【特長】
1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」
2.すぐれた弾性適性
3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能
4.非危険物(水性)1液タイプ

用途
《適用下地》
ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。
水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターUなど)
溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュUなど)
《用途》
戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
無色透明 荷姿ハーフ石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:40〜200 機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 液性【1液/2液】1液 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー 溶剤水性/溶剤:水性系 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 乾燥時間2時間(26℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.04〜0.20 樹脂無機系
注意
※クリスタコートの効果は、汚染程度を低減・遅延(超低汚染機能)であり、汚れを完全に防止するものではありません。
※濃彩色の上には、つやむらが発生するので塗装しないでください。
※クリスタコートを塗装すると、塗装前と比較してわずかに光沢が低下する傾向にあるので、下地の形状などにより、むらとして目立つ場合があります。特に平滑仕上げ面では短毛ローラーなどを使用して、できるだけ均一に塗装してください。
※各種上塗りの上に塗り重ねる場合には、上塗り塗装後、必ず16時間以上あけてください。塗り重ね時間が短いと仕上り不良、性能低下などの原因になります。
※素地の乾燥は十分に行ってください。
※ローラー、はけなどは、他の塗料での塗装に使用すると、はじきなどが発生するおそれがありますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
※可塑剤が多く含まれる塩ビクロス、塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革などへの直接塗装はお避けください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようご注意ください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする