1000986 タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材 ニッぺ(日本ペイント) 02190941 1000986 タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材 ニッぺ(日本ペイント) 02190941 1000986 タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材 ニッぺ(日本ペイント) 02190941

タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード02190941 品番1000986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

吹き付けでもローラーでも塗装可能なアクリル系エマルション樹脂を主体とした複層塗材E(主材)。優れた機能性と美しいテクスチャーが得られます。
【特長】
1.ローラー・吹き付け兼用
希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。
2.美しい仕上り
丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。
3.長期性能持続性
長期にわたり、優れた性能を発揮します。
4.JIS規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格

用途
《適用下地》
モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板
《用途》
戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面
《適用下塗り塗料・下塗り材》
水性カチオンシーラー透明
《適用上塗り塗料》
タイルラック水性トップつや一番
希釈率(%)
タイルガン塗り:1〜3%
砂骨ローラー塗り:2〜6%
標準使用量(kg/m2/回)
吹き付け塗装:1.40〜2.00
ローラー塗装:1.00〜1.50
荷姿石油缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 液性【1液/2液】1液 希釈剤水道水 施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー 乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃) 工程中塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 色相 塗回数1〜2 樹脂アクリル
注意
※下地の状態や形状、面積、塗料温度、塗装条件などによって、見本と色調および模様の差異を生じる可能性がありますので、塗装前に試し塗りをしてください。
※仕上り模様は、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤で拭かず、石けん水で洗浄してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする