曜日別特売
1066095 タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193181

 

1066095 タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193181
1066095 タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193181
1066095 タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193181

タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ND-109
ND-109
ND-102
ND-103
ND-104
ND-105
ND-108
ND-110
ND-111
ND-112
ND-146
ND-152
ND-155
ND-174
ND-184
ND-210
ND-218
ND-250
ND-280
ND-281
ND-282
ND-400
ND-401
ND-430
ND-460
ND-461
ND-490
ND-491
内容量1缶(15kg)注文コード02193181品番1066095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。
日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。
【特長】
臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。
耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。
複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。
防火材料認定を取得しています。

用途
《適用下地》
コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板
《用途》
戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面
《適用下塗り塗料・下塗り材》
アンダーフィラー弾性エクセル
《適用中塗り塗料(主材)》
タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ
ND-109荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:75~88機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10標準使用量(kg/m2/回)0.17~20塗回数2樹脂アクリルつやつや有り
注意
※下地の状態や形状、面積、塗料温度、塗装条件などによって、見本と色調および模様の差異を生じる可能性がありますので、塗装前に試し塗りをしてください。
※仕上り模様は、事前に試し塗りを行い条件などを設定してから本施工に入ってください。
※著しい汚染が発生しそうな箇所には、状況に応じてニッペクリスタコートをオーバーコート剤として塗装することで汚染を軽減することができます。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤で拭かず、石けん水で洗浄してください。
※動物はけは、はけが固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗り替え時のシーラーは、ウルトラシーラーⅢまたは水性カチオンシーラーをご使用ください。溶剤系シーラーのご使用は、旧塗膜の種類によっては溶剤膨れを発生させることがあります。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※可塑剤が多く含まれる塩ビクロス、塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革などへの直接塗装はお避けください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようご注意ください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする