※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口ラチェットレンチ
四角ラチェットスパナ(両爪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
8
注文コード
02193195
品番
KL0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,940
この商品は
対辺寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
正逆切り替え付です。
工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上
S45C
表面処理:カチオン電着塗装
対辺寸法(mm)
8
厚さ(mm)
18
長さ(mm)
200
質量(kg)
0.215
用途
工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
トラスコ品番
116-1342
寸法(mm)
8