※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口ラチェットレンチ
KS 強力型片口ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
02193326
品番
KS0012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
寸法L・呼び寸法・RoHS指令
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
寸法(mm)
12
用途
ナット等の締付け取外しに
種別
片口ラチェットスパナ
歯数
12
質量(g)
200
タイプ
片爪タイプ
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
12
寸法C(mm)
28
寸法T(mm)
18