※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口ラチェットレンチ
KS 強力型片口ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02193387
品番
KS0022
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
寸法(mm)
22
用途
ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番
116-1083
種別
片口ラチェットスパナ
歯数
12
質量(g)
550
タイプ
片爪タイプ
寸法L(mm)
270
呼び寸法(mm)
22
寸法d(mm)
15
寸法C(mm)
42
寸法T(mm)
42