※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS0026 KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 02193405 KS0026 KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 02193405

KS 強力型片口ラチェットスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02193405 品番 KS0026
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。

寸法(mm)26 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番116-1105 種別片口ラチェットスパナ 歯数12 質量(g)880 タイプ片爪タイプ 寸法L(mm)325 呼び寸法(mm)26 寸法d(mm)18 寸法C(mm)49 寸法T(mm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする