※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS0055 KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 02193493 KS0055 KS 強力型片口ラチェットスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 02193493

KS 強力型片口ラチェットスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02193493 品番 KS0055
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。

寸法(mm)55 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番116-1199 種別片口ラチェットスパナ 歯数16 質量(g)5500 タイプ片爪タイプ 寸法L(mm)760 呼び寸法(mm)55 寸法d(mm)30 寸法C(mm)97 寸法T(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする