※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口ラチェットレンチ
KS 強力型片口ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02193511
品番
KS0065
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
寸法(mm)
65
用途
ナット等の締付け取外しに
仕様
ノシ無し
トラスコ品番
116-1211
種別
片口ラチェットスパナ
歯数
16
質量(g)
7000
タイプ
片爪タイプ
寸法L(mm)
910
呼び寸法(mm)
65
寸法d(mm)
34
寸法C(mm)
113
寸法T(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応