3009958 水性サーモアイウォールF 標準色 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193576 3009958 水性サーモアイウォールF 標準色 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193576 3009958 水性サーモアイウォールF 標準色 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193576 3009958 水性サーモアイウォールF 標準色 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193576 3009958 水性サーモアイウォールF 標準色 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02193576

水性サーモアイウォールF 標準色 外壁用フッ素樹脂遮熱塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 02193576 品番 3009958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。
屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。
水性サーモアイウォールFは高耐候性のフッ素樹脂塗料タイプです。
水性サーモアイウォールFは、多くのカラーバリエーションを取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。
標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。
【特長】
上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。
高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり遮熱性能と建物を維持。
一液水性反応硬化技術により、二液形フッ素樹脂塗料(溶剤系)並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。
水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。
遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。

用途
《適用下地》
外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、金属パネル、窯業系サイディング、金属サイディング等)
《用途》
工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁
《適用下塗り》
水性サーモアイウォールサーフ、水性サーモアイウォールシーラー、サーモアイプライマー
ND-280 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:88〜107 機能遮熱、高耐候性、低汚染、透湿性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.17 塗回数2回 塗料タイプ1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
注意
※金属パネル外壁は、パネル前面にエンボス等の凹凸模様のある金属サイディングに限ります。平滑(フラット)な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上がり不良に至る場合がありますのでご注意ください。
※塗り替えの場合、下地(旧塗膜)の状態によってはシーラーの塗装が必要です。別途、下地改修工事が必要な場合があります。また、新設の場合はシーラーの塗装が必要です。
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※遮熱性能は、色相によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
※乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤で拭かず、石けん水で洗浄してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着障害をおこすおそれがあります。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直しをしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする