旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
CW コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02193764
品番
CW0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化したもので、スパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
トラスコ品番
115-5946
材質/仕上
クロームバナジウム/クロムメッキ
質量(g)
20
寸法L(mm)
95
対辺(mm)
7
寸法D(Φmm)
11.7
寸法C(mm)
17
寸法T1(mm)
3.2
寸法T2(mm)
5.3