※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
CW コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02193773
品番
CW0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化したもので、スパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
トラスコ品番
115-5954
材質/仕上
クロームバナジウム/クロムメッキ
質量(g)
20
寸法L(mm)
103
対辺(mm)
8
寸法D(Φmm)
12.8
寸法C(mm)
18.5
寸法T1(mm)
3.5
寸法T2(mm)
5.7