※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
CW コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02193782
品番
CW0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化したもので、スパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
トラスコ品番
115-5962
材質/仕上
クロームバナジウム/クロムメッキ
質量(g)
30
寸法L(mm)
120
対辺(mm)
10
寸法D(Φmm)
15.3
寸法C(mm)
22
寸法T1(mm)
4
寸法T2(mm)
6.5