サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02194730
品番
EH32490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
65
素材
表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは別売りになります。