バック画像

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02194827 品番 EH32490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900

5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)

ブラック サイズLL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)43 着丈(cm)70 素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする