バック画像
サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
02194845
品番
EH32490
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
74
素材
表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは別売りになります。