バック画像

ライティングジャンパー 単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02195335 品番 EP22471N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!

ネイビー サイズS 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
注意
※こちらはジャンバー単体の商品です。ライトは別で販売しております。別売りのLEDベルトをご購入の上、装着してご使用下さい。SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。バッテリーは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする