曜日別特売
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701

バック画像

EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701
EP22471 ライトニングジャンバー LEDベルト付き サンエス 02195701

ライトニングジャンバー LEDベルト付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1セット注文コード02195701品番EP22471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,670
販売価格(税別)
9,700

明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!

付属品専用LEDベルト(EP22471L)ネイビーサイズS胸囲(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)62素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
注意
※SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。こちらはセット商品なのでジャンバーにはLEDベルトがついていますが、バッテリーは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする