6100-4-125 クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 ベッセル マイナス 単品 プラスチック 02197291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)198 注文コード02197291 品番6100-4-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.45mm 軸長(mm)125 軸径(Φmm)4 全長(mm)198 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
自動車整備

アンダーカバーやライナーのクリップを外す時に使っています。先端が薄く強度も有るので難なく外せます。

2025-11-24
用途:
作業

通常のドライバーでの作業ではなく、微作業のために購入しました。細軸なので作業やメンテナンスには使い勝手が良いと思います。

2025-06-07
用途:
車輛修理用ドライバーとして

周りをばらさないと取れない部品があり、試しに長いドライバーを購入した。ライトを照らしながら奥に到達し外すことができた。修理の時短となりました。価格以上の仕事ができました。

2025-07-22
用途:
キャブレターの調整
サービス業

ベッセルの製品は100%信頼していますので、予想通り使いやすかったです。

対象商品:
02197282
2024-06-11
用途:
キャブのメンテ用に
近藤マリンサービス 様

安いドライバーは何本有っても使い勝手が悪く捨てるだけですが、ちゃんとしたドライバーがあれば作業のストレスが減ります。
大なり小なり道具は大切。

対象商品:
02197316
2023-12-01
用途:
バイクのキャブレター調整
ピデスアート 様 (製造業)

V型4気筒のパイロットスクリューが届かないので購入しました。
これだと楽々届くので作業が非常に楽になりました。

対象商品:
02197334
2023-09-03
用途:
楽器の調整

エレキギターのピックアップのポールピース調整やブリッジのオクターブ調整に先端幅4mmはピッタリです。もう少し厚みはあってもよいですね。

対象商品:
02197316
2023-02-01
用途:
オートバイメンテナンス

クリスタラインシリーズは見た目がきれいなのでお気に入りです。品質はベッセルなので間違いありません。ただ同じシリーズのプラス、マイナスで軸の色、仕上げは揃えて欲しかったです。因みにこの商品の軸は綺麗なメッキでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする