900-3-150 メガドラ普通ドライバー ベッセル 02197964 900-3-150 メガドラ普通ドライバー ベッセル 02197964 900-3-150 メガドラ普通ドライバー ベッセル 02197964 900-3-150 メガドラ普通ドライバー ベッセル 02197964

メガドラ普通ドライバー

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02197964 品番 900-3-150
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 トラスコ品番124-2750 軸径(Φmm)8 全長(mm)275 質量(g)150 種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
キャブレターのバタフライバルブ固定ビス緩め
有限会社つるみ印刷 様

ずれて組み付けられていたバタフライバルブの位置修正のため購入。
思いのほか簡単に、十字溝を傷めないでビスを緩めることができました。
それまで使っていたドライバーは擦り減っていたので、買い替えのいい機会になりました。

2025-10-27
用途:
家庭での作業とか車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このドライバーは、しっかりとネジに食い込み、値段もやすく、とても良い商品だと思います。

2025-09-17
用途:
作業時

さすがベッセルです
とても使いやすくて、手になじみます

対象商品:
02197937
2023-10-06
用途:
自動車修理

グリップの感触もよく先端もしっかり食いついてくれるので信用して使用することができます。

対象商品:
02197921
2022-01-10
用途:
旧車バイクの整備時
製造業

品質と価格のバランスが良く、満足しています。他の種類も購入したいと考えます。

対象商品:
02197964
2020-10-09
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッセルのドライバーは、安価で良いです。根元にローレットが刻んであるので、膝緩め時には非常に使いやすいです。2番ドラも同シリーズを使ってます。ハンドルも滑りにくく良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
02197946
2021-01-12
用途:
2番サイズのプラスネジに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部の握りサイズが太くて細かい作業には向いていないし、滑りも有るのでイマイチかなー、また先端もネジのホールドが悪くカムアウトしやすいです。少し高価ですがドライバーはドイツのベラ社の物が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
02197921
2020-07-06
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

画像から弾力があるゴムっぽいグリップを想像していたら、けっこう硬質な握り心地。黒い部分が少し柔らか目のゴムで、これが軍手やゴム手袋を付けた状態でもしっかりとしたグリップ感があって好印象。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする