メガドラ貫通ドライバー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02198104 品番930-6-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
・グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)38 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番124-3268 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)151 質量(g)145 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※この商品にはボルスター部は付きません。

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする