YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
02198123
品番
(OS)SP P4 M10×1.5(+40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,440
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
23
シャンク径(mm)
7
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
等級
P4
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPS010O
突き出しセンタ有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02198123
(OS)SP P4 M10×1.5(+40)
89673342
SP P4 M10X1.5 +40
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました