曜日別特売
STM32L486VGT6 STMicroelectronics マイコン STM32L4, 100-Pin LQFP STM32L486VGT6 STMicro 02198406

STMicroelectronics マイコン STM32L4, 100-Pin LQFP STM32L486VGT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02198406品番STM32L486VGT6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●ファミリー名 - STM32L4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1 MB●最大周波数 - 80MHz●RAMサイズ - 128 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 2×16 bit●標準動作供給電圧 - 3.6 - (最大)●プログラムメモリタイプ - フラッシュmm●STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 - STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR Cortex(TM)-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 - 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortex(TM)-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face:"symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face:"symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 - 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C(TM)USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell(TM)開発サポートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする