STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, 1.5KE15A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード02199045 品番1.5KE15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.3V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 : 12.8V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 368A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする