STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 146V, 1.5KE82A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02199377 品番1.5KE82A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 146V●最小ブレークダウン電圧 77.9V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 70V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 69A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする