仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 17.1V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 15.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 308A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応