STGW30NC60WD STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル STMicro 02199551

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 600 V 60 A, 3-Pin TO-247 シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード02199551品番STGW30NC60WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●最大連続コレクタ電流 : 60 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 200 W●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 15.75×5.15×20.15mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする