STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 529V, 1.5KE300A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード02200339 品番1.5KE300A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 529V●最小ブレークダウン電圧 285V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 256V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 19A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●高さ 5.3mm●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする