ニードルプライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02200371 品番6
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
・先端を細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他、貴金属関係の分解、組立てにも適します。

先端形状ニードルノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1558 寸法(mm)110 全長(mm)113 質量(g)55 種類ノーズプライヤ 先端ギザなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする