室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の プライヤ
室本鉄工の ノーズプライヤ
ミニチュア 先曲りニードルプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02200387
品番
7
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
M-06の先端を45°曲げてあります。
先端形状
ニードルノーズ
用途
精密機器の分解・組み立て、リード線加工等
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1591
寸法(mm)
110
全長(mm)
113
質量(g)
55
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし