室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の プライヤ
室本鉄工の ノーズプライヤ
フラットノーズプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02200396
品番
8
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状
フラットノーズ
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1744
寸法(mm)
110
全長(mm)
112
質量(g)
55
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし