室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の プライヤ
室本鉄工の ノーズプライヤ
セミニードルプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02200405
品番
9
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
・精密機器の分解、組立等に適します。
先端形状
ニードルノーズ
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1868
寸法(mm)
120
全長(mm)
131
質量(g)
70
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし