ロングハンドルニードルプライヤ (先端部ギザなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02200475 品番L50
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・事務機器、電気機器のアフターサービスに!
・プラスチックの切断に!
・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
・小型精密機器の分解・組立作業に。

先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1485 寸法(mm)200 全長(mm)202 質量(g)145 種類ノーズプライヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする