先曲りプライヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02200527 品番PC3
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
狭く奥深い箇所の物をつかむときに。

先端形状ベントノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番853-4852 寸法(mm)140 全長(mm)143 質量(g)85 種類ノーズプライヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする