1050-125 ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢 02200755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンチ(樹脂グリップ付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長A(mm)132 注文コード02200755 品番1050-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は全長Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。

用途
※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
全長A(mm)132 呼び寸法(mm)125 トラスコ品番117-8296 質量(g)120 寸法d(mm)51 JIS規格H級 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02200782
2022-08-04
用途:
機械のメンテナンス

造りがしっかりしていて使い易いです。#10番なまし番線の切断にも使ってます。

対象商品:
02200782
2022-08-26
用途:
建設作業
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

毎年、新しいのに取り替えます。コスパ最高です。作業性も悪ない。」

対象商品:
02200782
2020-08-11
用途:
電線や針金の切断
教育・研究機関

楽に切断できるので満足している。
もっと安いペンチもあるが耐久性に期待してこちらを選んだ。

1人が参考にしています
対象商品:
02200782
2019-07-10
用途:
電気工事

太めの電線も力を入れずに切断できます。
サイズ表記が分かりづらく、1ランク小さなサイズを購入するつもりでしたがこちらになりました。

対象商品:
02200782
2015-11-18
用途:
ワイヤーの切断

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする