STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 16●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 7●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.6 V●高さ : 5.1mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。 注文コード02201608 品番ULN2004A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 16●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 7●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.6 V●高さ : 5.1mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする