Red Lion デジタルパネルメータ LCD 68 x 32.8 mm CUB5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02201651 品番CUB5PB00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●特性測定 : 電流、電圧●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 32.8mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●動作温度 Min : -35℃●動作温度 Max : +75℃●シリーズ : CUB5●Red Lion Process MeterThe Red Lion process meter a high-quality, compact and affordable instrument designed using the latest technology. Each unit has a red backlight 5 digit LCD with 0.48in (12.2mm) high digits and a DIP switch with a selectable decimal point. The backlight version is user selectable for the desired colour and also has variable display intensity. It can be easily expanded with the addition of option cards. The setpoint output cards are field installable with programmable setpoints. Serial communications capability for RS232 or RS485 can be added with a serial option card. Accessories: Small and compact display. Free scaling.Features and BenefitsThree selectable DC ranges (0V to 10V, 0mAto 20mA, 0mA to 50mA ) Wire connections made via screw clamp type terminals 9VDC to 28VDC powered Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Cut-out height of 32.8mm and width of 68mm and depth of 49.8mmCertificationsNEMA 4X IP65 rated sealed front panel bezel cULus approved CSA certified CE certified RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする