Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02201660 品番CUB5VB00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする