MSC-210 盛光 切箸直刃 盛光 02202164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盛光 切箸直刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02202164 品番MSC-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,760
この商品は全長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

・薄鉄板、直線切りに最適。

寸法(mm)210 刃長(mm)52 用途ステンレス板用 トラスコ品番112-9180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02202164 MSC-210 39529804 HSTS-0021 ステンレス用切箸直刃 盛光 ステンレス用切箸直刃 盛光 1丁 11,980 税込13,178 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする