MSE-240 盛光 切箸エグリ刃 盛光 02202252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盛光 切箸エグリ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(mm)48 注文コード02202252 品番MSE-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,580
この商品は全長・刃長・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。

寸法(mm)240 トラスコ品番112-8035 刃長(mm)48 用途ステンレス板用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02202252 MSE-240 39529944 HSTS-0224 ステン用切箸エグリ刃 盛光 ステン用切箸エグリ刃 盛光 1丁 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする