盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
盛光 厚物用エグリ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
57
注文コード
02202286
品番
HSTS-0536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,040
この商品は
刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・板厚0.5〜1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。
寸法(mm)
360
トラスコ品番
112-8221
刃長(mm)
57
用途
ステンレス板用
全長(mm)
360
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02202286
HSTS-0536
39529971
HSTS-0536
ステン用切箸厚物エグリ刃
盛光
1丁
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました