盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
盛光 厚物用柳刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02202356
品番
HSTS-0433
参考基準価格(税別)
¥32,160
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
・板厚0.5〜1.2mm 位の鉄板の細工切りに。
寸法(mm)
330
刃長(mm)
55
用途
ステンレス板用
トラスコ品番
382-9049
全長(mm)
330
質量(kg)
0.9