MSYA-450 盛光 厚物用柳刃 盛光 02202383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盛光 厚物用柳刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02202383 品番MSYA-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,560
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・板厚0.5〜1.2mm 位の鉄板の細工切りに。

寸法(mm)450 刃長(mm)72 用途ステンレス板用 トラスコ品番112-8124

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02202383 MSYA-450 39529926 HSTS-0445 ステン切箸厚物柳刃 盛光 ステン切箸厚物柳刃 盛光 1丁 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする