※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
盛光 厚物用柳刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02202453
品番
MYA-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
・板厚0.5〜1.2mm 位の鉄板の細工切りに。
寸法(mm)
390
刃長(mm)
65
用途
鉄板用
トラスコ品番
112-8094
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02202453
MYA-390
39530136
HSTM-0439
切箸厚物柳刃
盛光
1丁
¥
29,980
税込
¥
32,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です