盛光 厚物用柳刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02202462 品番HSTM-0445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,840
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・板厚0.5〜1.2mm 位の鉄板の細工切りに。

寸法(mm)450 刃長(mm)72 用途鉄板用 トラスコ品番112-8116 全長(mm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02202462 HSTM-0445 39530145 HSTM-0445 切箸厚物柳刃 盛光 切箸厚物柳刃 盛光 1丁 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする