Roxburgh EMC バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:350V, DVS240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02203078 品番DVS240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●バリスタ電圧 : 240V●最大AC定格電圧 : 275V●最大直流定格電圧 : 350V●材料 : 金属J●シリーズ : DVS●最大サージ電流 : 6500A●長さ : 75mm●奥行き : 52.5mm●厚さ : 12.5mm●寸法 : 75×52.5×12.5mm●MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする