オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
保護カバー付ブリキハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02203205
品番
B-24G
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
320
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
頭部長(mm)
117
RoHS指令(10物質対応)
対応